Roedor GNA 2.0

Número de artículo: 0601530103
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
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601530103
EAN / GTIN 3165140415026
Número del fabricante 0601530103
Número L L00590 332

Descripción

Descripción:

  • Nager GNA 2.0
  • La Nager GNA 2.0 Professional, con cable, es el verdadero todoterreno de la categoría de 500 W de Bosch
  • Su troquel giratorio permite una perfecta maniobrabilidad en cualquier dirección, así como en las esquinas
  • La máquina de corte es ideal para cortar diversos metales con un grosor de hasta 2,0 mm y es excelente para los recortes interiores
  • Incluido en la entrega: Llave Allen SW 2,5 , matriz , punzón

Característica:

  • Potencia: 270 W
  • Material mecanizable: acero hasta 400 N/mm² a 2,0 mm
  • Peso: 2. 0 kg
  • Rango de carrera, carga: 1500 min-1
  • Radio más pequeño: 3 mm
  • Rango de carrera en vacío: 2400 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 500 W
  • Ancho de la pista de corte: 6 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 2,0 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 1,4 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 1,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 9. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [corte de chapa]: 1,5 m/s²
  • Pretaladrado para recortes interiores: 16 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 127 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 275 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de vaso SW 2,5
  • Matriz
  • Sello

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra