Clavadora de madera sin cable GNH 18V-64-2, L-BOXX 238

Número de artículo: 0601482101
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
Número de artículo 0601482101
EAN / GTIN 4053423252910
Número del fabricante 0601482101

Descripción

Descripción:

  • Clavadora de madera con acumulador GNH 18V-64-2, Como artesano profesional, usted quiere clavar clavos de manera eficiente y sin demasiada tensión en la mano y el brazo
  • Hemos desarrollado la potente, sin escobillas GNH 18V-64-2 Profesional con un contragolpe muy bajo, que es fácil para su muñeca
  • También nos hemos asegurado de que pueda encender y manejar la herramienta con una sola mano
  • Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora de aire, pero sin compresor, cartucho de gas o cable
  • Ideal para instalar marcos de puertas y ventanas, molduras de corona, balaustres en barandillas, paneles de techo y suelo con juntas machihembradas (clavado oculto), revestimientos y rodapiés
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y con la alianza de baterías multimarca AMPShare
  • Con interruptor de encendido/apagado con una sola mano, HMI con aviso de servicio, gatillo único, ajuste de profundidad sin escalonamientos de fácil manejo, bloqueo de disparo en seco, doble LED, gran área de visión en la punta de contacto, eliminación de polvo de clavos sin herramientas
  • Adecuada para los siguientes clavos: 32-64 mm, calibre 16 (1,6 mm) y ángulo del cargador de 20°
  • L-BOXX 238

Característica:

  • Dimensión de anchura: 442 mm
  • Dimensión altura: 253 mm
  • Dimensión longitud: 357 mm
  • Peso bruto: 6,116 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Volumen: 39,922 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop