GDS destornillador de percusión 30

Número de artículo: 0601435103
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601435103
    EAN / GTIN 3165140922944
    Número del fabricante 0601435103
    Número L L00590 14

    Descripción

    Descripción:

    • destornillador de percusión GDS 30
    • el GDS 30 PROFESIONAL unido por cable es una llave de impacto giratoria de alto rendimiento para grandes juntas de tornillo
    • Su impresionante motor de 920 vatios con un par máximo de 1,000 Nm permite un potente atornillado y alojamiento de tornillos de hasta M30 de diámetro
    • Tiene un mango adicional con plato de apoyo que se puede montar en dos posiciones para un manejo cómodo
    • El dispositivo de suspensión integrado permite el montaje en un dispositivo de equilibrado si es necesario
    • Este herramienta eléctrica es adecuado para aplicaciones de tornillo de altas prestaciones en hormigón y metal, conexiones de tornillo de altas prestaciones en camiones, maquinaria de construcción y construcción de vehículos comerciales, así como para trabajos en la industria petroquímica y pesada
    • El GDS 30 Professional también tiene un soporte externo de 1 pulg
    • De bit cuadrado

    Característica:

    • Par, máx. (caja de tornillos dura): 1000 Nm
    • Par, máx. (caja de tornillos blanda): 500 Nm
    • Peso: 7. 3 kg
    • Velocidad nominal: 860 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 920 W
    • Diámetro del tornillo, máx.: máx. M 30
    • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 4. 0 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Inestabilidad K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 0,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 436 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 431 mm
    • Soporte de la herramienta: cuadrado de 1''

    Volumen de suministro:

    • Maletín de herramientas
    • Mango adicional
    • Estribo de suspensión

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra