Taladro angular inalámbrico GWB 10,8 V-LI, versión solo sin batería ni cargador

Número de artículo: 0601390909
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
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601390909
EAN / GTIN 3165140773256
Número del fabricante 0601390909
Número L P07206 GWB1210

Descripción

Descripción:

  • Taladro angular de batería GWB 12V-10
  • el taladro angular de batería GWB 12V-10 Professional de la clase de 12 voltios de Bosch es la solución compacta para áreas de difícil acceso
  • Es extremadamente versátil: Su cabezal giratorio con 5 posiciones ajustables se puede adaptar a cualquier situación de trabajo
  • Además, el mango delgado con empuñadura suave y el interruptor extendido del dispositivo garantizan la máxima comodidad y control
  • Con una gama de velocidades de 0-1,300 rpm, se garantiza un progreso de trabajo rápido
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 10 mm y para diámetros de tornillo de hasta 6 mm
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • El GWB 12V-10 Professional también incluye autobloqueo, indicador de estado de carga, protección electrónica de células, tecnología de iones de litio y dos luces LED

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 3/11/- Nm
  • Diámetro del tornillo, máx.: 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 3. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 110 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para accesorios
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta
  • Sin batería(s) y sin cargador

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra