Amoladora angular BOSCH GWS 7-115 LVI

Número de artículo: 0601388203
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601388203
    EAN / GTIN 3165140823739
    Número del fabricante 0601388203
    Número L L00610 8

    Descripción

    Descripción:

    • lijadoras angulares GWS 7-115 E
    • el pequeño lijadoras angulares GWS 7-115 E profesional con preselección de velocidad tiene la gama de agarre más pequeña de la clase de 720 vatios
    • Su pequeña circunferencia de sujeción de 176 mm ofrece una ergonomía optimizada para trabajar sin fatiga
    • Este pequeño lijadoras angulares también tiene un cabezal de engranaje plano que garantiza un buen progreso de trabajo incluso en lugares estrechos
    • Además, la preselección de velocidad permite una amplia gama de aplicaciones
    • Este herramienta eléctrica está diseñado para la separación de metal, baldosas y mampostería
    • El aparato es compatible con la campana de aspiración GDE 125 EA-S Professional y el sistema Click & Clean de Bosch
    • El GWS 7-115 E Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección contra reinicios

    Característica:

    • Potencia de salida: 300 W
    • Peso: 1. 9 kg
    • Disco de desbaste de goma, Ø: 115 mm
    • Velocidad en vacío: 2800 - 11000 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 720 W
    • Interruptor: Interruptor de bloqueo
    • Disco Ø: 115 mm
    • Rosca del husillo de desbaste: M14
    • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 6. 5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,5 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Gama de voltaje: 220 - 240 V
    • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
    • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

    Volumen de suministro:

    • Mango adicional
    • Brida de grabación
    • Tuerca de apriete
    • Cubierta protectora
    • Llave de dos agujeros

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra