Amoladora recta GGS 30 LS

Número de artículo: 06012B5020
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06012B5020
EAN / GTIN 4053423237399
Número del fabricante 06012B5020
Número L 077265 GGS30LS

Descripción

Descripción:

  • La amoladora recta profesional GGS 30 LS está diseñada para una comodidad y seguridad óptimas y proporciona un fuerte rendimiento de molienda.
  • Gracias a la cerradura del husillo, solo se requiere una llave para cambiar los accesorios.
  • Las características adicionales garantizan un funcionamiento más suave y menos cansado y una mayor seguridad: Esta amoladora recta ergonómica tiene una circunferencia de mango estrecha y viene con control de retroceso, arranque suave y protección de reinicio.
  • Esta potente amoladora recta con una potencia de 750 vatios y una velocidad de 33.000 min⁻¹ es la máquina de alto rendimiento para trabajos de molienda exigentes.
  • Realiza trabajos de metal sin esfuerzo y es la herramienta de elección para rectificar piezas moldeadas, desbarbar superficies, perforar, mecanizar soldaduras y eliminar pintura y óxido.

Característica:

  • Potencia nominal de entrada: 750 W
  • Ø del cuello del eje: 43 mm
  • Peso: 1,7 kg
  • Dimensiones de la herramienta (anchura) 78 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 397 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 77 mm
  • Ø máx. de la muela: 25 mm
  • Potencia de salida: 400 W
  • Llave plana tuerca de sujeción: 17 mm
  • Llave plana husillo de rectificado: 15 mm
  • Ø máx. de la herramienta de pulido: 50 mm
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Diámetro de pinza suministrado: 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste con muela de 25 mm de diámetro)]: 6,0 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela abrasiva de 25 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste con muela abrasiva de 50 mm de diámetro)]: 21,0 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela abrasiva de 50 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Velocidad al ralentí: 33000 min-1
  • Velocidad al ralentí, hasta: 33000 min-1

Volumen de suministro:

  • Amoladora recta GGS 30 LS
  • Mandril de 6 mm con tuerca de unión (1 619 P21 168)
  • 1 x llave de sujeción (1 619 P21 169)
  • Cartón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra