Sierra de banda de batería GCB 18V-63, versión Solo

Número de artículo: 06012A0400
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06012A0400
    EAN / GTIN 3165140998123
    Número del fabricante 06012A0400
    Número L L00590 1358

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de banda de batería GCB 18V-63, la sierra de banda de batería más ergonómica y compacta de Bosch: Trabajo cómodo incluso en los espacios más pequeños con la ligera GCB 18V-63
    • Sus palas se pueden cambiar sin herramientas gracias a un dispositivo para alojamiento de la tensión de la pala y el dispositivo de protección estándar con pinzas metálicas
    • Desde el funcionamiento de la hoja de sierra sin vibraciones para un manejo cómodo hasta la iluminación del área de trabajo con luz LED, este sierra de cinta hace que sea un placer trabajar con él
    • Con una excelente profundidad de corte de hasta 63,5 mm, es adecuada para cortar materiales comunes
    • El compacto GCB 18V-63 tiene una longitud de herramienta de sólo 355 mm, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos
    • También está equipado con un interruptor de encendido/apagado de seguridad

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Peso sin batería: 3,3 kg
    • Peso con batería: 4,3 kg
    • Velocidad en vacío: 162 m/min
    • Máx. Profundidad de corte: 63,5 mm
    • Dimensiones de la hoja de sierra: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de metal]: 5,3 m/s²
    • Inestabilidad K [aserrado de metal]: 1,5 m/s²

    Volumen de suministro:

    • 1 x Hoja de sierra de cinta, 18 TPI (se vende por separado en pack de 2: 2 608 649 000)
    • Cartón
    • Sin batería(s) ni cargador

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra