Agitador GRW 140

Número de artículo: 06011C4020
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
Número de artículo 06011C4020
EAN / GTIN 4053423245127
Número del fabricante 06011C4020
Número L L00590 2256

Descripción

Descripción:

  • Agitador GRW 140, Agitar diversos materiales como yeso premezclado, lechada de cemento, pintura u otros materiales de construcción puede ser difícil
  • O bien el agitador no tiene suficiente potencia para materiales más duros, o gira demasiado rápido y el material salpica
  • El agitador profesional GRW 140 de Bosch, con su potente motor de 1400 W y dos marchas, ofrece siempre la potencia y velocidad adecuadas para los diferentes materiales a agitar
  • La velocidad puede aumentarse gradualmente mediante el arranque suave electrónico o la rueda de selección de velocidad, De este modo, agitar sin salpicaduras resulta mucho más fácil
  • El interruptor bloqueable también ofrece más comodidad durante los trabajos de agitación más largos
  • Este dispositivo se ha desarrollado para agitar hasta 40 kg de yeso premezclado, mortero, adhesivo para baldosas, pintura, lechada de cemento o materiales similares
  • Es compatible con todas las cestas de mezcla M14 con un diámetro de hasta 140 mm
  • Cartón

Característica:

  • Dimensión de anchura: 355 mm
  • Dimensión altura: 220 mm
  • Dimensión longitud: 375 mm
  • Peso bruto: 5,7 kg
  • Par, máx.: 10.0 / 7.0 Nm
  • Par, máx., 1ª marcha: 10.0 Nm
  • Par, máx., 2ª marcha: 7.0 Nm
  • Peso, máx.: 4.2 kg
  • Régimen de ralentí: 480 / 750 min-1
  • Régimen de ralentí, 1ª marcha: 480 min-1
  • Régimen de ralentí, 2ª marcha: 750 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1400 W
  • Peso neto: 4,5 kg
  • Dispositivos de servicio: C
  • Tensión eléctrica: 230 V
  • Volumen: 29,288 dm3
  • Portaherramientas: M14

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra