taladradora percutora GSB 20-2, con juego de brocas para piedras de 7 piezas

Número de artículo: 060117B401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Suministro de energía Netzbetrieben
    Tipo de producto Taladradora de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 060117B401
    EAN / GTIN 3165140969178
    Número del fabricante 060117B401
    Número L L00590 1096

    Descripción

    Descripción:

    • taladradora percutora GSB 20-2, el GSB 20-2 PROFESSIONAL es un versátil taladro de impacto de 2 velocidades con control de retroceso
    • Potente motor de 850 vatios para un progreso de trabajo rápido
    • Con más protección para el usuario gracias a la función de control de kickback inteligente
    • Además, la robusta carcasa metálica de este taladradora percutora garantiza una larga vida útil
    • Este taladradora percutora es adecuado para perforar en hormigón, piedra y mampostería
    • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE 16 Cyl Professional
    • El GSB 20-2 Professional también incluye funciones como autobloqueo, acoplamiento de sobrecarga y preselección de velocidad
    • portabrocas de liberación rápida de 13 mm; mango auxiliar; tope de profundidad de 210 mm; 7tlg
    • Juego de brocas para piedras CYL-1 ; CAJA en L

    Característica:

    • Potencia: 430 W
    • Mandril portabrocas, versión: portabrocas de acción rápida de 13 mm
    • Alcance de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1. 5 - 13 mm
    • Taladro Ø madera: 40 / 25 mm
    • Taladro Ø albañilería: 20 / 15 mm
    • Taladro Ø acero: 13 / 8 mm
    • Taladro Ø piedra: 20 / 15 mm
    • Taladro rosca de conexión del husillo: 1/2″-20 UNF
    • Torque, máx. : 36,0 Nm
    • Peso: 2,6 kg
    • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 1000 min-1
    • Velocidad en vacío, 2ª marcha: 3000 min-1
    • Par nominal: 5,2 / 2. 0 Nm
    • Velocidad nominal: 800 / 2060 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 850 W
    • Carrera de revoluciones al ralentí: 0 - 17000 / 51000 bpm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 3. 0 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [Corte de roscas]: 2,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [Perforación por impacto en hormigón]: 15. 0 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [Atornillado]: 2,5 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Incertidumbre K [Taladrado en metal]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [Corte de rosca]: 1. 5 m/s²
    • Inseguridad K [perforación por percusión en hormigón]: 2,0 m/s²
    • Inseguridad K [atornillado]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 90 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 214 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 336 mm
    • Fijación de la herramienta: 1/2″-20 UNF

    Volumen de suministro:

    • Portabrocas de acción rápida de 13 mm
    • Mango adicional
    • Detención de profundidad 210 mm
    • Juego de brocas de albañilería CYL-1 de 7 piezas (3/4/5/6/7/8 mm)
    • Estuche

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra