Herramienta de localización GMS 120-27 con bolsa, BA 3,7V 1,0Ah A y cable USB-C™.

Número de artículo: 0601081701
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
Tipo de producto Localizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601081701
EAN / GTIN 4053423255348
Número del fabricante 0601081701
Número L L00590 2245

Descripción

Descripción:

  • Localizador GMS 120-27
  • Cuando taladre en la pared, querrá realizar el trabajo y estar seguro de que no chocará con un obstáculo
  • Nuestro localizador GMS 120-27 Professional le permite localizar objetos de forma fácil e intuitiva
  • Los resultados de la localización se muestran mediante un indicador de señal en la pantalla y el orificio de marcado codificado por colores
  • El localizador de fácil uso ofrece una selección de modo sencilla, y el orificio de marcado le permite marcar exactamente dónde se han localizado los objetos
  • El robusto GMS 120-27 ha sido desarrollado para las duras obras de construcción, y está equipado con protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras y una carcasa de goma que absorbe los golpes
  • Nuestro localizador profesional GMS 120-27 ayuda a detectar y localizar metales, líneas eléctricas y vigas de madera en tabiquería seca
  • Localizar objetos en paredes antes de taladrar hace que el trabajo sea más seguro, especialmente durante los trabajos de renovación, al instalar armarios, cocinas empotradas, fregaderos, calderas y sistemas de calefacción o al instalar sistemas de aire acondicionado y rociadores
  • Este localizador no sólo determina el centro del objeto localizado, sino que también indica sus propiedades materiales, como metal magnético o no magnético, un cable con corriente o material no metálico
  • Bolsillo
  • BA 3. 7V 1.0Ah A y cable USB-C™

Característica:

  • Dimensión de anchura: 113 mm
  • Dimensión altura: 78 mm
  • Dimensión longitud: 208 mm
  • Peso bruto: 0,668 kg
  • Peso neto: 0,24 kg
  • Volumen: 1,833 dm3

Productos adecuados

Accesorios