Dispositivo de localización Wallscanner D-tect 120

Número de artículo: 0601081303
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
    Tipo de producto Localizador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601081303
    EAN / GTIN 4059952641508
    Número del fabricante 0601081303
    Número L L00590 1695

    Descripción

    Descripción:

    • Dispositivo de localización Wallscanner D-tect 120
    • El dispositivo de localización D-tect 120 Professional es un escáner de radar intuitivo para casi todos los materiales
    • La medición puntual permite una localización precisa en superficies estrechas
    • mientras que el Centre Finder localiza el centro exacto de un objeto
    • Gracias a la tecnología de doble fuente de alimentación
    • es posible utilizar tanto baterías recargables de iones de litio de 12 V como pilas alcalinas estándar
    • El dispositivo es apto para diversas disciplinas artesanales
    • por ejemplo
    • cuando se trata de localizar tuberías y cables portadores de agua o evitar contratiempos de perforación en trabajos de carpintería
    • fontanería
    • electricidad y calefacción
    • ventilación y aire acondicionado
    • El D-tect 120 Professional tiene una interfaz de usuario sencilla con 3 botones de selección autoexplicativos para adaptarse a diferentes aplicaciones y puede localizar objetos hasta una profundidad de 12 cm
    • Señales acústicas y visuales alertan al usuario de la presencia de objetos en la pared

    Característica:

    • Volumen: 5,209 dm3
    • Peso bruto: 1,058 kg
    • Peso neto: 1,058 kg
    • Dimensión Anchura: 155 mm
    • Dimensión de altura: 124 mm
    • Longitud de la dimensión: 271 mm

    Volumen de suministro:

    • Adaptador de pilas alcalinas AA1
    • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
    • Bolsa

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra