Medición de la rueda GWM 40

Número de artículo: 0601074100
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
Tipo de producto Soporte asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Número del fabricante 0601074100
Número L L00590 1186

Descripción

Descripción:

  • Rueda de medición GWM 40
  • rueda de medición robusta para uso en obras
  • alta estabilidad y durabilidad
  • contador de 6 dígitos
  • fácil de leer y resistente a los golpes
  • fácil de restablecer con sólo pulsar un botón
  • bolsa protectora

Característica:

  • Peso: 3,3 kg
  • Mango: plegable
  • Material: acero
  • Máx. Valor de medición: 9999,99 m
  • Precisión de medición: ± 5 cm/ 100 m
  • Freno de rueda: no
  • Diámetro de rueda (circunferencia): 389,1 mm (1,22 m)
  • Soporte de rueda: no

Volumen de suministro:

  • Bolsa protectora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra