GLL 3-80 G

Número de artículo: 0601063Y00
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Número del fabricante 0601063Y00
Número L L00590 1515

Descripción

Descripción:

  • Láser de línea GLL 3-80 G
  • el láser de línea GLL 3-80 G Professional proporciona una alta visibilidad a través de la proyección de líneas fuertes de 3 x 360°
  • Sus líneas láser verdes proporcionan hasta cuatro veces más visibilidad que las líneas rojas
  • Esta herramienta se puede utilizar en toda la sala y
  • gracias a sus tres líneas láser
  • es perfecta para la nivelación horizontal y vertical simultánea
  • para un trabajo muy eficiente
  • Es fácil de usar gracias a su intuitiva interfaz de usuario
  • Esta herramienta se ha diseñado para una amplia gama de aplicaciones
  • incluidos techos suspendidos
  • colocación de suelos
  • ventanas incorporación
  • estanterías
  • tuberías de drenaje
  • Construcción en bruto para paredes secas
  • construcción de casas y colocación de azulejos
  • El GLL 3-80 G Professional puede nivelarse a sí mismo hasta ± 4° en menos de 4 segundos con una precisión de ± 0,3 mm/m*/** y tiene un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza con el receptor láser LR 7 opcional Es compacto
  • práctico y robusto

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 120 m
  • Alcance de trabajo: hasta 30 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 40 °C
  • Color de la línea láser: verde
  • Peso, aprox.: 0,82 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: +/- 0. 3 mm/m*/** (*para las cuatro intersecciones horizontales, **más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 4 s
  • Proyección: 3 x línea de 360°
  • Alcance de autonivelación: ± 4°
  • Rosca del trípode: 1/4″, 5/8″
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa
  • Caja de herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra