Láser rotacional GRL 650 CHVG

Número de artículo: 0601061V00
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
Tipo de producto Láser giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601061V00
EAN / GTIN 4059952593654
Número del fabricante 0601061V00
Número L L00590 1582

Descripción

Descripción:

  • GRL 650 CHVG Rotational Laser
  • el resistente GRL 650 CHVG Professional Rotational Laser con conectividad Bluetooth® establece nuevos estándares de precisión y eficiencia en la nivelación del sitio
  • La tecnología láser verde proporciona una mejor visibilidad en diferentes condiciones de iluminación
  • El láser giratorio duradero es adecuado para su uso en condiciones de construcción duras y condiciones meteorológicas adversas
  • resiste caídas de hasta 2 m con un trípode basculante y cumple los requisitos de protección IP68 contra el polvo y el agua
  • El uso de la aplicación Remota de nivelación para el explorador de ajustes y mando a distancia ahorra tiempo y permite centrarse completamente en el trabajo
  • El versátil GRL 650 CHVG Professional es ideal para nivelación y explanación al aire libre
  • así como para instalaciones interiores de paredes
  • techos y aire acondicionado
  • Un largo tiempo de funcionamiento para mayor comodidad con dos opciones: Batería de ión litio de 18 V de Bosch o pilas alcalinas
  • Máxima comodidad gracias a características de alta tecnología como pantalla
  • función de inclinación doble
  • memoria de inclinación y receptor de alta calidad
  • Receptor láser LR 65 G Professional
  • soporte del receptor RB 60 Professional
  • mando a distancia RC 6 Professional
  • 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah
  • cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • adaptador de batería BA 1 Professional
  • soporte de pared WM 6 Professional
  • 4 x pila LR20 1,5V
  • Batería de 4 x 1,5 V LR6
  • placa de destino láser
  • gafas de protección láser (n

Característica:

  • Volumen: 73,85 dm3
  • Peso bruto: 15,51 kg
  • Peso neto: 4,3 kg
  • Dimensión Anchura: 450 mm
  • Dimensión de altura: 263 mm
  • Longitud de la dimensión: 624 mm

Volumen de suministro:

  • Receptor láser LR 65 G Profesional
  • Soporte para receptor RB 60 Profesional
  • Mando a distancia RC 6 Profesional
  • 1 x batería recargable ProCORE18V 4. 0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • Adaptador de batería BA 1 Professional
  • Soporte de pared WM 6 Professional
  • 4 x pila LR20 de 1,5 V (D)
  • 4 x pila LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placa de puntería láser
  • Gafas láser (verdes)
  • Maleta de trabajo