Termopar para sondas de motores - Termopar para la medición de la temperatura de los gases de escape

Número de artículo: 0600 8898
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
    Tipo de producto Sensor de temperatura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0600 8898
    EAN / GTIN 4029547021336
    Número del fabricante 0600 8898

    Descripción

    Descripción:

    El termopar está disponible como accesorio para las sondas de gases de combustión de Testo para motores industriales. Por lo tanto, el termopar puede utilizarse en combinación con la sonda de gases de combustión y un instrumento de medición compatible. Esto permite medir la temperatura de los gases de combustión paralelamente a la medición de los gases de combustión
    • El termopar proporciona los resultados de la medición de temperatura muy rápidamente gracias a su tiempo de respuesta extremadamente corto. El usuario puede instalarlo in situ antes de la medición. Además, el asa de protección térmica que incorpora facilita su manejo. De este modo se minimiza el riesgo de quemaduras en el mango metálico y se garantiza un trabajo seguro
    • Aplicaciones
    • El termopar puede utilizarse (en combinación con la sonda de gases de combustión y el instrumento de medición) para los siguientes fines:
    • Medición de la temperatura durante la medición de gases de combustión en motores industriales
    • Medición de la temperatura durante la medición de gases de combustión en convertidores catalíticos
    • Medición de la temperatura durante la medición de gases de combustión en otras instalaciones industriales.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra