Calibradores de agujeros cónicos, endurecidos, lectura de 0,1 mm, 2,0 - 7,0 mm

Número de artículo: 0598105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0598105
    EAN / GTIN 4029713234669
    Número del fabricante 0598105
    Número L L40510 2371

    Descripción

    Ejecución:

    • las partes de lectura no son deslumbrantes
    • Acero especial

    Descripción:

    Cuña de medición, 2,0 - 7 mm

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Rango de medición (mm): 2 - 7

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra