Sonda fina de humedad/temperatura con cable

Número de artículo: 0572 6174
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 6174
EAN / GTIN 4029547009631
Número del fabricante 0572 6174
Número L L40540 412

Descripción

Descripción:

La sonda fina de humedad/temperatura es adecuada para medir la temperatura y la humedad relativa en almacenes y salas de trabajo. El diámetro especialmente pequeño de 4 mm permite mediciones en orificios pequeños y pasos estrechos

  • Para las mediciones continuas se puede montar la sonda fina de humedad/temperatura. El montaje de la sonda se efectúa, por ejemplo, por medio de un racor roscado PG o una abrazadera de sujeción (no incluidos)
  • La sonda de humedad para medir la humedad relativa es estable a largo plazo, a prueba de condensación y tiene trazabilidad a los estándares internacionales de humedad tales como ILAC, PTB y NIST. Por lo que puede, incluso después de años, confiar en unos resultados de medición fiables y correctos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra