testo 176 T2 - Data logger de temperatura profesional

Número de artículo: 0572 1762
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1762
EAN / GTIN 4029547011139
Número del fabricante 0572 1762
Número L L40550 25

Descripción

Descripción:

El registrador de temperatura testo 176 T2 es especialmente adecuado para la monitorización fiable de la temperatura en dos canales. El registrador de datos puede alojar dos sondas Pt100 de su elección, que puede pedir de nuestra gama de sondas. Por lo tanto, es posible almacenar de forma segura los valores de temperatura de diferentes lugares de medición y, si es necesario, compararlos in situ en la pantalla del registrador
  • Puede llevar a cabo la supervisión de la temperatura durante un período de tiempo más largo (eliminando la necesidad de que el registrador de datos se lea con demasiada frecuencia). El registrador de temperatura testo 176 T2 puede almacenar hasta 2 millones de lecturas. La duración de la batería de hasta 8 años también lo hace práctico para el control de la temperatura a largo plazo
  • Características técnicas y ventajas prácticas
  • La pantalla del registrador le ofrece una visión general de las lecturas actuales, los valores límite establecidos y las violaciones de los valores límite, los valores mínimos y máximos y también la duración restante de la batería. Así, no es necesario leer el registrador de datos por separado en su PC para comprobarlo rápidamente
  • La seguridad de los datos es nuestra máxima prioridad: puede estar seguro de que los datos de medición almacenados en el registrador de temperatura no se perderán. Los datos no se pierden, ni siquiera cuando se gasta la pila del registrador o mientras la cambia
  • El registrador de temperatura es apto para su uso en la industria alimentaria: está certificado según EN 12830 (comprobado por la estación de pruebas ATP de TÜV Süd) y cumple la normativa HACCP. Conforme a la clase de protección IP 65, el registrador de datos está protegido contra chorros de agua y puede permanecer en el lugar de medición mientras se realiza allí la limpieza
  • Ambitos de aplicación posibles para el registrador de temperatura
  • Vigilancia y documentación de la temperatura en almacenes
  • Vigilancia y documentación de la temperatura en almacenes de ultracongelación, por ejemplo para productos alimenticios
  • Vigilancia y documentación de la temperatura en almacenes frigoríficos o en refrigeradores, por ejemplo en frigoríficos farmacéuticos
  • Registrador de temperatura como referencia para calibrar otro registrador de temperatura
  • Programación y análisis del registrador de datos
  • La programación y lectura del registrador de datos, así como el análisis de los datos de medición, requieren el uso de un paquete de software. Hay disponibles tres versiones de software diferentes:
  • El softwareComSoft Basic -disponible como descarga gratuita- es ideal para una programación rápida del registrador de temperatura y un análisis sencillo de los datos
  • El softwareComSoft Professional -también disponible- ofrece diversas opciones para llevar a cabo un análisis detallado de los valores de temperatura
  • El softwareComSoft CFR 21 Parte 11 -también disponible- está diseñado para aplicaciones en la industria farmacéutica con sus requisitos especiales según CFR 21 Parte 11
  • Para programar el registrador de datos se necesita un cable USB, que no se incluye en el suministro. Los datos de medición también se pueden transferir al PC a través del cable USB u, opcionalmente, a través de una tarjeta SD. Ambos están disponibles como accesorios opcionales.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra