testo 816-1 - Medior de ruido

Número de artículo: 0563 8170
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
Tipo de producto Medidor del nivel acústico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Número del fabricante 0563 8170
Número L L40550 179

Descripción

Descripción:

El sonómetro de alta gama testo 816-1 cumple todos los requisitos relativos a la ejecución de mediciones de nivel de ruido no conformes según IEC 61672-1 Clase 2 y ANSI S1.4 Tipo 2. Esto lo hace adecuado para llevar a cabo mediciones de nivel de ruido en el lugar de trabajo, así como en lugares públicos, la industria y la producción
  • El testo 816-1 tiene todas las características que tiene su hermano pequeño, el testo 816, pero además viene con un registrador de datos integrado que puede guardar hasta 31 000 lecturas y un software para PC dedicado
  • El sonómetro para profesionales: medir, guardar, analizar
  • El testo 816-1 también incluye una práctica bolsa de transporte todo en uno y toda una serie de características técnicas y ventajas diseñadas para permitirle realizar mediciones profesionales del nivel de ruido como parte de las inspecciones de salud y seguridad y los controles de inmisión. Entre las ventajas se incluyen la posibilidad de cambiar la velocidad de medición de lenta (una medición por segundo) a rápida (una medición cada 125 milisegundos) en función del tipo de medición, y la posibilidad de seleccionar entre dos tipos de medición de frecuencia: la curva característica A corresponde a la forma en que el oído humano percibe la presión sonora, mientras que la curva característica C mide el porcentaje de baja frecuencia del ruido
  • Además, también puede utilizar el calibrador de sonido opcional y el destornillador incluidos en el volumen de suministro para recalibrar su sonómetro testo 816-1 in situ dondequiera que se encuentre
  • Además, el sonómetro dispone de una pantalla retroiluminada que permite utilizarlo en cualquier condición de iluminación
  • Pero eso no es todo: el sonómetro testo 816-1 dispone de un registrador de datos interno que puede guardar hasta 31 000 mediciones y se suministra con un cable USB que permite conectar el sonómetro a un PC y transferir los datos directamente, así como un software para PC específico diseñado para ayudarle a gestionar y analizar los datos recopilados
  • Áreas de uso del sonómetro testo 816-1
  • La salud y la seguridad son un tema clave en el lugar de trabajo, donde los niveles de ruido no pueden superar ciertos límites de decibelios. Pero los altos niveles de ruido son igualmente un problema en los lugares públicos, donde el ruido ambiental causado por el tráfico, la industria y los eventos públicos no sólo alcanza niveles que algunos residentes encuentran incómodos o molestos, sino que también puede ser perjudicial para su salud
  • El sonómetro testo 816-1 está diseñado para comprobar y medir los niveles de ruido en el lugar de trabajo y en lugares públicos mediante mediciones selectivas o a largo plazo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra