testo 270 - Medidor de aceite de fritura

Número de artículo: 0563 2750
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 2750
EAN / GTIN 4029547013607
Número del fabricante 0563 2750
Número L L40540 329

Descripción

Descripción:

Cambie el aceite de cocina en el momento adecuado y ahorre dinero: el testo 270 le permite trabajar de forma más fiable, intuitiva y eficiente. Este comprobador de aceite de cocina es un asistente competente que le ayudará a conseguir una garantía de calidad impecable en sus procesos de fritura. La sencilla supervisión del aceite de cocina con el testo 270 le permitirá cumplir con los valores críticos de TPM y cambiar el aceite en el momento justo
  • Con el testo 270 puede realizar mediciones directamente en aceite caliente en una gran variedad de freidoras sin tiempo de espera. El comprobador de aceite de cocina ofrece numerosas ventajas, como una carcasa extraíble y apta para el lavavajillas, un sensor de aceite irrompible, un sencillo manejo con 3 botones y mucho más
  • Robusto, sencillo y cómodo para la cocina
  • Con su fiable tecnología de medición, el comprobador de aceite de cocina testo 270 es su socio competente cuando se trata de garantizar la calidad de su freidora, tanto si utiliza el instrumento en su negocio de restauración, cocina comercial, en catering, inspección de alimentos o en la garantía de calidad o producción de alimentos. Al mismo tiempo, el comprobador de aceite de cocina es fácil de usar: puede establecer de antemano los valores límite de TPM necesarios y protegerlos contra modificaciones involuntarias mediante un PIN. La pantalla del comprobador de aceite de cocina le ayuda durante la propia medición: parpadea hasta que se alcanza una lectura estable. La función de señalización de la pantalla en colores de semáforo (rojo, amarillo y verde) permite identificar rápidamente el rango de resultados de la medición. Naturalmente, la lectura exacta en %TPM también puede leerse en la pantalla
  • Todas las ventajas del comprobador de aceite de cocina testo 270 de un vistazo
  • Sencillo: manejo autoexplicativo con retroiluminación de alarma de 3 niveles. El sensor de aceite capacitivo de Testo permite realizar mediciones consecutivas en grasa caliente, incluso sin necesidad de esperar a que se enfríe el comprobador de aceite de cocina
  • Preciso: posibilidad de calibración en el lugar de medición utilizando el aceite de referencia
  • Robusto: la carcasa de fibra de vidrio es extremadamente resistente a los golpes. Además, el sensor de aceite está integrado en una carcasa metálica, por lo que es irrompible. Conforme a la clase de protección IP65, está protegido contra chorros de agua y puede lavarse con agua corriente
  • Fiable: los usuarios están protegidos del calor del aceite de cocina gracias al diseño ergonómico del instrumento de medición
  • Claro: %TPM mostrado en la gran pantalla, junto con la función de señalización inequívoca de la iluminación de la pantalla en colores de semáforo (rojo, amarillo y verde); función Hold y Auto-Hold para la pantalla de lectura.