Set inicial testo 206-pH1 - Medidor de pH/temperatura para líquidos

Número de artículo: 0563 2065
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 2065
EAN / GTIN 4029547002366
Número del fabricante 0563 2065
Número L L40550 96

Descripción

Descripción:

El valor de pH y la temperatura son parámetros clave para garantizar el aseguramiento de la calidad de los productos en el sector alimentario, en la industria cosmética, en el sector sanitario y HVAC, etc. Con el set básico testo 206-pH1 podrá empezar a medir la temperatura y el valor de pH en líquidos (por ejemplo, en agua potable o de calefacción).
  • Beneficios del set de instrumentos de medición de pH/temperatura de un vistazo

    • El instrumento de medición de temperatura y pH testo 206-pH1 dispone de las siguientes características:
    • La sonda de pH es ideal para mediciones en líquidos. El sensor de temperatura garantiza una compensación precisa y rápida de la temperatura y, por tanto, una medición precisa del pH
    • La sonda de pH no requiere mantenimiento, es estanca e insensible a la suciedad gracias al electrolito en gel de la sonda
    • El diafragma de doble pared de la sonda de pH garantiza una medición rápida y fiable del pH
    • Visualización simultánea del valor de pH y la temperatura en la pantalla clara
    • Reconocimiento automático del valor final (auto hold): la lectura se mantiene automáticamente una vez que es estable
    • El instrumento de medición permite la calibración de 1, 2 ó 3 puntos – los frascos dosificadores de calibración para pH 4. 01 y 7 están incluidas en el juego
    Con los accesorios incluidos, estará perfectamente equipado para medir el pH:
  • Estuche protector
  • TopSafe: es apto para el lavavajillas, higiénico y protege el instrumento de medición de la suciedad, el agua y los golpes. Guardado de forma segura en el estuche protector, el instrumento de medición del pH es impermeable según la clase de protección IP 68
  • Capuchón de almacenamiento con gel:el capuchón de almacenamiento, que se rellena con electrolito en gel y se fija a la sonda de pH, sirve para guardar la sonda entre mediciones
  • Frascos dosificadores de calibración:ambas soluciones de calibración del pH, pH 4,01 y 7, están certificadas por DAkkS y facilitan la calibración de la sonda de pH. La sonda de pH se calibra en la abertura de dosificación integrada de la botella dosificadora de calibración. Esto garantiza un uso económico de la solución de calibración
  • Cinturón/soporte mural: se utiliza para guardar el instrumento de medición en la pared o en un cinturón
  • Una robusta caja de aluminio:garantiza un transporte seguro de todo el equipo de medición
  • Descargas y documentos