Set testo 105 - Termómetro monomanual

Número de artículo: 0563 1052
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 1052
EAN / GTIN 4029547002298
Número del fabricante 0563 1052
Número L L40540 505

Descripción

Descripción:

Ya se trate de producción alimentaria, control de entrada de mercancías, gastronomía, cocinas a gran escala, almacenes frigoríficos o supermercados: si realiza mediciones de control al azar en mercancías semisólidas, congeladas y en líquidos, este kit es ideal. El robusto termómetro monomanual testo 105 puede combinarse sin esfuerzo con las puntas de medición enchufables, con lo que estará perfectamente equipado para su tarea de medición:
  • Punta de medición estándar: para mediciones en medios semisólidos. La punta de medición penetra sin problemas en la carne, el queso o las gelatinas y registra de forma fiable la temperatura central
  • Punta de medición para congelados: para mediciones en productos congelados. También puede utilizar esta punta de medición para comprobar productos ultracongelados con respecto a los valores límite de temperatura especificados
  • Punta de medición larga: gracias a su diseño largo, es especialmente adecuada para mediciones de temperatura en medios líquidos
  • Todo el equipo se transporta de forma cómoda y segura en el robusto maletín de aluminio. El soporte para cinturón y el soporte de pared garantizan un almacenamiento seguro del termómetro de penetración durante los desplazamientos
  • El termómetro de penetración testo 105 - un profesional totalmente práctico
  • El práctico manejo con una sola mano, el tamaño compacto y la pantalla iluminada facilitan el trabajo práctico diario. Tanto una alarma acústica como una óptica avisan de forma fiable en caso de que se sobrepasen o no se alcancen los valores límite libremente ajustables
  • Es bueno saberlo: gracias a una superficie repelente al agua, el termómetro de penetración también se puede limpiar bajo el grifo - especialmente higiénico según la clase de protección IP65. El testo 105 ha sido probado para el sector alimentario según EN 13485 y certificado por HACCP International.