testo 460 - Tacómetro

Número de artículo: 0560 0460
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
    Tipo de producto Tacómetro manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0560 0460
    EAN / GTIN 4029547008252
    Número del fabricante 0560 0460
    Número L L40550 144

    Descripción

    Descripción:

    El ligero y compacto medidor de rpm testo 460 le proporciona lecturas rápidas y fiables al realizar comprobaciones en ventiladores, cigüeñales y motores. Y como las comprobaciones se pueden realizar con las máquinas en funcionamiento, no es necesario detener la producción ni parar la maquinaria
    • Realización de mediciones con el tacómetro testo 460
    • Saque el ligero medidor de la práctica bolsa de cinturón y colóquese la correa de mano suavemente alrededor de la muñeca para evitar que el tacómetro caiga accidentalmente al suelo. El compacto cuentarrevoluciones ya está listo para su uso
    • Pegue los marcadores reflectantes autoadhesivos, que se pueden volver a pedir en cualquier momento, al objeto de medición. El tacómetro emite un punto de medición LED que marca el centro del área de medición. El punto de medición está ahora alineado con el marcador reflectante
    • ¡Es todo! Ahora puede utilizar su tacómetro testo 460 para realizar mediciones rápidas y precisas en el objeto de medición desde cualquier distancia entre 10 y 40 cm
    • El testo 460 también tiene una función de retención que congela la última lectura en la pantalla para mayor comodidad y una pantalla retroiluminada que lo hace ideal para su uso en todas las condiciones de iluminación. Se puede acceder a los valores mín./máx. con sólo pulsar una tecla
    • Coloque la tapa protectora y devuelva el medidor de revoluciones a la bolsa para cinturón, donde podrá guardarlo de forma segura hasta la próxima vez que lo necesite.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra