Nivel de máquina con ranura en V en la base 0.10mm/m 250mm

Número de artículo: 0550103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0550103
    EAN / GTIN 4029713214739
    Número del fabricante 0550103

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 877
    • V-groove en la base
    • Nivel longitudinal molido y graduado
    • Nivel transversal
    • Aislada térmicamente

    Descripción:

    Nivel de máquina con base prismática y nivel longitudinal de tierra y de escala, así como nivel transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,1mm/m. Embalaje: caja de madera

    Característica:

    • Longitud: 250 mm

    Norma:

    DIN 877

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra