Inserto para llave de tubo de 20 mm (3/4 ″) SW.13 / 16 ″ L.25.1 mm

Número de artículo: 05410042
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05410042
EAN / GTIN 4018754127214
Número del fabricante 05410042
Número L L60010 2101

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA), ASME B 107,1
  • AS-Drive y HPQ® acero de alto rendimiento de hasta 1 1/2”, cromado

Característica:

  • d1: 31 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Longitud [mm): 51 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/4″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 25,1 mm
  • Peso: 190 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 13/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra