851/4 J Puntas Phillips, PH 0 x 89 mm

Número de artículo: 05380201001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05380201001
EAN / GTIN 4013288156211
Número del fabricante 05380201001
Número L L60020 2947

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad, optimizadas para los tornillos tipo PH asiáticos.
  • Se utilizan especialmente para aplicaciones con las dimensiones extra-pequeñas según el estándard ″Japanese Camera Industrial Standard″.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 J bits, PH 0 x 89 mm