335/350/355/3 Juego de destornilladores Kraftform Plus con varillas de 300 mm de largo, 3 piezas

Número de artículo: 05347735002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05347735002
EAN / GTIN 4013288120991
Número del fabricante 05347735002
Número L L60020 3801

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 3 piezas con mango Kraftform Plus que permite un trabajo agradable y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marca los tamaños con ayuda de colores.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos de ranura, phillips y pozidriv
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con varilla extra-larga, también para situaciones de montaje profundo.

Volumen de suministro:

  • 335/350/355/3 Screwdriver set Kraftform Plus 300 mm-long blades, 3 pieces; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 300 mm; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 300 mm; 1x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 2 x 300 mm