Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 piezas

Número de artículo: 05346293001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05346293001
    EAN / GTIN 4013288145765
    Número del fabricante 05346293001
    Número L L60020 3973

    Descripción

    Descripción:

    • La carraca de puntas de Wera: supone una simbiosis entre potencia y belleza.
    • Gracias a su elaboración de acero completo de forja por estampa, es increíblemente robusta.
    • Es capaz de resistir pares de giro de hasta 65 Nm.
    • La versión más pequeña es especialmente adecuada para utilizarla en espacios de montaje de uniones atornilladas con gran estrechez.
    • La rueda moleteada permite trabajos de atornillar sumamente rápidos.
    • En el juego, esta herramienta se ofrece en el Bit-Check de Wera tan popular junto con el adaptador de vasos y el clip para fijar en el cinturón.
    • Es sumamente descomplicado extraer y volver a depositar la herramienta en la caja.
    • Dispone de una gran robustez y una larga vida de servicio.

    Ventaja:

    • Los juegos Bit-Check convencen por su gran funcionalidad en un espacio muy compacto
    • Carraca de puntas de Wera para un trabajo de atornillar rápido incluso en situaciones estrechas
    • Ideal en situaciones de trabajo estrechas
    • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
    • En la caja Bit-Check práctica y robusta

    Volumen de suministro:

    • Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra