853/4 Puntas ACR® SL con revestimiento de goma, magnetizadas, PH 2 x 150 mm

Número de artículo: 05203913001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05203913001
EAN / GTIN 4013288163189
Número del fabricante 05203913001
Número L L60020 4097

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad.
  • Dispone de unos nervios rugosos (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) que protegen la punta ante un deslizamiento del tornillo, con magnetización permanente, de esta forma los tornillos se mantienen de forma segura en el extremo de la punta; con revestimiento de goma que al atornillar protege los componentes contra posibles daños, resistentes y duras, para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Sistema de nervios ACR® (Anti Cam-Out Ribs) contra el deslizamiento en la cabeza del tornillo
  • Con magnetización permanente, de esta forma los tornillos se mantienen de forma segura en el extremo de la punta
  • Con revestimiento de goma que al atornillar protege los componentes contra posibles daños
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 853/4 ACR® SL bits with sleeve, magnetized, PH 2 x 150 mm