9731 Depósito de espuma juego de llaves 6003 Joker Set 1, 19 piezas

Número de artículo: 05150121001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05150121001
EAN / GTIN 4013288225115
Número del fabricante 05150121001
Número L L60020 4958

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 18 llaves de boca y anillo 6003 Joker de Wera y con un 1 abrebotellas Kraftform de Wera.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9731 Foam insert 6003 Joker set 1, 19 pieces; 18x 6003 Joker Combination wrench: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm; 1x Bottle opener: 148; 1x 9831 Foam insert 6003 Joker Set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra