9730 Depósito de espuma juego de llaves 6000 Joker Set 1, 11 piezas

Número de artículo: 05150120001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05150120001
    EAN / GTIN 4013288225214
    Número del fabricante 05150120001
    Número L L60020 4973

    Descripción

    Descripción:

    • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 11 llaves-carraca de boca y anillo Wera 6000 Joker.

    Ventaja:

    • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
    • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
    • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
    • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
    • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

    Volumen de suministro:

    • 9730 Foam insert 6000 Joker set 1, 11 pieces; 11x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm; 1x 9830 Foam insert 6000 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm