9811 Depósito de espuma para el juego de destornilladores VDE Set 1, sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm

Número de artículo: 05137311001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05137311001
EAN / GTIN 4013288225429
Número del fabricante 05137311001
Número L L60020 5018

Descripción

Descripción:

  • 1 depósito de espuma de larga duración, sin herramientas; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; anchura x altura x profundidad: 344 x 30 x 392 mm; depósito de espuma de repuesto para el artículo 9711 de Wera; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel;

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9811 Foam insert VDE screwdriver set 1, empty, 344 x 30 x 392 mm