9477 Estuche plegable para juegos de hasta 17 piezas de Kraftform Kompakt VDE Stainless, vacío, 180 x 85 mm

Número de artículo: 05136540001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136540001
EAN / GTIN 4013288226730
Número del fabricante 05136540001
Número L L60020 5002

Descripción

Descripción:

  • Un bolso plegable estable para un alojamiento compacto de los útiles en poco espacio; es ideal para los trabajos móviles ya que el material que se utiliza es ligero y estable a la vez; ofrece espacio para hasta 17 herramientas Kraftform Kompakt VDE Stainless; vacío.

Ventaja:

  • El material robusto y el bajo peso permiten un transporte óptimo
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Gracias al ojal, la bolsa también puede colgarse abierta
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9477 Folding pouch for sets of up to 17 Kraftform Kompakt VDE Stainless, empty, 180 x 85 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra