9428 Bolso plegable para juegos de Kraftform Kompakt Micro de hasta 11 piezas, vacío, 235 x 115 mm

Número de artículo: 05136478001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136478001
EAN / GTIN 4013288194657
Número del fabricante 05136478001
Número L L60020 5175

Descripción

Descripción:

Ventaja:

  • Material robusto
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9428 Folding pouch for up to 11-piece sets Kraftform Kompakt Micro, empty, 235 x 115 mm