9405 Caja de material textil 8767 C TORX® HF 2, vacío, 152 x 159 x 45 mm

Número de artículo: 05136454001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136454001
EAN / GTIN 4013288194404
Número del fabricante 05136454001
Número L L60020 4561

Descripción

Descripción:

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9405 Textile Box 8767 C TORX® HF 2, empty, 152 x 159 x 35 mm