9600 Tira magnética para vasos, 1/4″, vacía, 30 x 270 mm

Número de artículo: 05136420001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05136420001
    EAN / GTIN 4013288223326
    Número del fabricante 05136420001
    Número L L60020 4763

    Descripción

    Descripción:

    • 1 listón magnético, vacío.
    • Adecuado para hasta 10 llaves de vaso y/o vasos de punta con arrastre de 1/4″.
    • El listón magnético permite una colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), se dispone de un bloqueo y desbloqueo seguro de los vasos.

    Ventaja:

    • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
    • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
    • Sin herramientas, para hasta 10 vasos de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty, 30 x 270 mm