9471 Estuche textil Safe-Torque, para hasta 10 piezas, vacío, 240 x 47 x 148 mm

Número de artículo: 05136411001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136411001
EAN / GTIN 4013288223395
Número del fabricante 05136411001
Número L L60020 5126

Descripción

Descripción:

  • Estuche robusto de material textil para alojar la herramienta de forma compacta; es ideal para trabajos móviles ya que el material del cual está fabricado es ligero y estable a la vez; para el juego de herramientas de 10 piezas Safe-Torque A 1 Set 1 y el juego Safe-Torque A 1 Imperial Set 1; vacío.

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9471 Textile box Safe-Torque, for up to 10 pieces, empty, 240 x 47 x 148 mm