Wera 2go SHK 1 Juego de herramientas para sistemas de técnica sanitaria, de calefacciones y de climatizaciones, 36 piezas

Número de artículo: 05136071001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05136071001
    EAN / GTIN 4013288230300
    Número del fabricante 05136071001
    Número L L60020 5170

    Descripción

    Descripción:

    • Un juego de herramientas compacto con los útiles más importantes para el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones con productos de Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®.
    • Gracias al contenedor para herramientas compacto que forma parte del sistema 2go de Wera, se facilita la movilidad de forma importante.

    Ventaja:

    • Un juego de herramientas de 30 piezas en el contenedor compacto de herramientas de Wera 2go 2, para trabajos móviles en el área de las instalaciones sanitarias, de calefacciones y de climatizaciones
    • Herramientas de marca de alta calidad de Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®
    • Llave de doble boca Joker 6002 con una función de sujeción práctica por medio de una placa metálica en la boca
    • Con destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear, así como 4 destornilladores VDE - 2 de ellos con varilla de acero inoxidable para evitar la contaminación de óxido en objetos de acero inoxidable
    • Carraca Zyklop Metal 8004 C de 1/2″ (72 dientes, ángulo pequeño de 5°) con palanca de conmutación; tiene una forma delgada para acceder a espacios de montaje estrechos

    Volumen de suministro:

    • Wera 2go SHK 1 Tool set for plumbing, heating and air conditioning, 36 pieces; 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces; 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm; 2x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2″ drive, 1/2″ x 281 mm; 4x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded, 45 x 275 mm; 4x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm; 1x 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1x 9529 C SB 1/2″ Step wrench, 88 mm; 1x KNIPEX® Water pump pliers COBRA® 250mm 87 11 250; 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 03 01 160; 1x KNIPEX® Diagonal insulation stripper 14 26 160; 1x KNIPEX 001104 Pro wrench for standard shut-off systems; 1x STABILA® Spirit level type 70, 30 cm, 02281; 1x STABILA® Wooden folding rule type 607, 2 m, yellow, 01104; 1x PICARD® Fitter's hammer 400 g, German shape, 000101-0400; 1x PUK® 2200 Hand saw frame; 1x BESSEY® blades DBKPH-EU flick knife; 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202