9474 Bolso de material textil 8000 B Zyklop Speed 3/8″, vacío, 240 x 40 x 108 mm

Número de artículo: 05136029001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136029001
EAN / GTIN 4013288225719
Número del fabricante 05136029001
Número L L60020 5179

Descripción

Descripción:

  • Una caja robusta de material textil para un alojamiento compacto de la herramienta; es ideal para trabajos móviles ya que el material de la caja es ligero pero muy estable; para juegos de carracas 8100 SB Zyklop Speed 3/8″; sin herramientas.

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9474 Textile box 8000 B Zyklop Speed 3/8″, empty, 240 x 40 x 108 mm