Bit-Check 7 Universal 4, 7 piezas

Número de artículo: 05135810001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05135810001
EAN / GTIN 4013288179265
Número del fabricante 05135810001
Número L L60020 4124

Descripción

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • Incluye un porta-puntas universal con potente imán permanente para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″.
  • Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.
  • El Bit-Check se puede colocar de forma vertical, es multicomponente y asegura un alojamiento duradero y seguro de las puntas.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Volumen de suministro:

  • , 7 pieces; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra