851/4 J Puntas Phillips, PH 0 x 50 mm

Número de artículo: 05135531001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05135531001
    EAN / GTIN 4013288113269
    Número del fabricante 05135531001
    Número L L60020 1501

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad, optimizadas para los tornillos tipo PH asiáticos.
    • Se utilizan especialmente para aplicaciones con las dimensiones extra-pequeñas según el estándard ″Japanese Camera Industrial Standard″.
    • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos Phillips
    • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 851/4 J bits, PH 0 x 50 mm