840/1 Z Puntas hexagonales, 3/16″ x 25 mm

Número de artículo: 05135075001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05135075001
    EAN / GTIN 4013288037930
    Número del fabricante 05135075001
    Número L L60020 583

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
    • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 840/1 Z bits, 3/16″ x 25 mm