851/4 A Puntas Phillips, PH 1 x 50 x 4.5 mm

Número de artículo: 05134930001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134930001
EAN / GTIN 4013288100009
Número del fabricante 05134930001
Número L L60020 2916

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos Phillips
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Versión extradura; version mecanizada

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Versión mecanizada
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 A bits, PH 1 x 50 x 4.5 mm