867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 20 IP x 89 mm

Número de artículo: 05134673001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134673001
EAN / GTIN 4013288032843
Número del fabricante 05134673001
Número L L60020 449

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos de TORX PLUS® interior
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Versión extrarresistente, para uso universal

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 20 IP x 89 mm