950 PKS Llave acodada corta métrica, cromado mate, 2 x 56 mm

Número de artículo: 05133151001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05133151001
    EAN / GTIN 4013288098054
    Número del fabricante 05133151001
    Número L L60020 2831

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad con brazos extra-cortos para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
    • Para tornillos de hexágono interior.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
    • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
    • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva del útil.
    • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, la llave acodada correcta se tiene a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Con hexágono con bola en el brazo largo
    • Forma corta para casos de atornillado especialmente estrechos
    • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
    • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

    Volumen de suministro:

    • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 2 x 56 mm