334 Destornillador plano, 2 x 12 x 250 mm

Número de artículo: 05110105001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05110105001
EAN / GTIN 4013288003119
Número del fabricante 05110105001
Número L L60020 2016

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de alta calidad Kraftform Plus de Wera.
  • Con un mango Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador plano mecánico
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • En niquelado mate

Volumen de suministro:

  • 334 Screwdriver for slotted screws, 2 x 12 x 250 mm