334/6 Rack Juego de destornilladores Kraftform Plus Lasertip + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05105650001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05105650001
EAN / GTIN 4013288003133
Número del fabricante 05105650001
Número L L60020 1693

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus que permite un trabajo agradable y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • En parte llevan Lasertip: La punta Lasertip se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que involuntariamente ocurra un deslizamiento del útil.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye una bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática y ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos de ranura y phillips
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 3x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm