844/7 Juego de puntas-macho de roscar, 7 piezas

Número de artículo: 05104654001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Número del fabricante 05104654001
Número L L60020 3119

Descripción

Descripción:

  • Juego de puntas de macho de roscar de 7 piezas, en estuche de plástico práctico y robusto.
  • Para tallar roscas métricas.
  • Excelente transmisión de fuerzas gracias al arrastre hexagonal.
  • Una finamente ajustada elasticidad del material para una larga vida de servicio.
  • Perfecta evacuación de la viruta y preciso control de retorno.
  • El porta-puntas universal Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramienta auxiliar.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Ideal para trabajos de reparación y montaje de carácter móvil
  • Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Con arrastre de 1/4″ adecuado para atornilladores
  • Con porta-puntas universal Rapidaptor no magnético y machos de roscar de 1 corte y arrastre de 1/4″
  • En estuche de plástico práctico y robusto

Volumen de suministro:

  • 844/7 Tap Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 Single Tap Bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10