7790/2 Herramienta de inserción para unión por soldadura, 14x18 mm, 38 x 31 mm

Número de artículo: 05078721001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05078721001
    EAN / GTIN 4013288196477
    Número del fabricante 05078721001
    Número L L60020 4676

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta de inserción para unión por soldadura; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

    Ventaja:

    • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
    • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
    • Para soldar herramientas específicamente necesarias
    • El trabajo de soldadura en el caso ideal debería ser realizado por un taller especializado en soldadura
    • Con bloqueo de perno

    Volumen de suministro:

    • 7790/2 Push-fit weld-on adapter, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 31 mm