7776 Herramienta de inserción de TORX® exterior, 9x12 mm, TX 14 x 45 mm

Número de artículo: 05078664001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05078664001
    EAN / GTIN 4013288196149
    Número del fabricante 05078664001
    Número L L60020 3896

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta de inserción de TORX® exterior; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

    Ventaja:

    • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
    • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
    • Para tornillos de TORX® exterior
    • Con bloqueo de perno
    • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

    Volumen de suministro:

    • 7776 External TORX® insert, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mm